| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1214321 Herst.-Nr.: VZXF-L-M22C-M-B-G12-120-H3B1-50-16 EAN/GTIN: 4052568226022 |
| |
|
| | |
| Gewindegröße = 1/2Zoll Ventil Typ = Schrägsitz Ventilposition Standard = Öffner Rückstell-Funktion = Feder Thread-Standard = BSP Maximaler Arbeitsdruck = 16 bar
Festo Angle Seat Pneumatic Valve, 1/2 In BSP - VZXF Series - VZXF-L-M22C-M-B-G12-120-H3B1-50-16 Do you need a tube to move aggressive, dirty or viscous liquids? This Festo angle seat pneumatic valve is designed to deliver a long life of heavy use. Its a robust and versatile component thats suitable for high-pressure applications of up to 16 bar. The normally closed position and one-way flow ensure none of the media thats being moved goes back through the valve itself. This makes the product suitable for use as a safety valve. Features and Benefits • Normally closed default valve position increases safety • Maximum working pressure of 16 bar for heavy-duty applications • Spring return type for reliable operation • BSP (British Standard Pipe) thread standard for compatibility with most fittings Application Information • Assembly lines • Fabrication Can I only use the valve with liquids? No, the valve is intended for use with a wide variety of liquids and gases. It shouldnt be used with solids, chemically unstable gases or abrasive media. Can I install the valve in any direction? No, the valve must be installed in the direction in which the media will flow. Weitere Informationen: | | Gewindegröße: | 1/2Zoll | Ventil Typ: | Schrägsitz | Ventilposition Standard: | Öffner | Rückstell-Funktion: | Feder | Thread-Standard: | BSP | Maximaler Arbeitsdruck: | 16 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wegeventil, Wegeventile, schrägsitzventil festo, schrägsitzventil, wegeventil pn 16, 1214321, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Pneumatisch gesteuerte Ventile, Festo, VZXFLM22CMBG12120H3B15016, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Pneumatic Actuated Valves |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 92,42* | € 115,57* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,52* | € 125,31* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,00* | € 125,45* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 108,30* | € 130,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 150,75* | € 176,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|