Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 3302 Flachbandkabel , 37-adrig, Raster 1.27mm Nicht abgeschlossen 46,99 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1208508
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3302-37
EAN/GTIN:
     5059045380108
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Flachkabeltyp = Flach
Raster = 1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 37
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
AWG = 28 AWG
Serie = 3302
Länge = 30m
Breite = 46,99 mm
Mantelfarbe = Mehrfarbig
Aderlitzen = 7/0,127 mm

UL E42769/2651 und CSA LR-53649. Mehrfarbige Flachbandkabel 3M mit 1,27 mm Rastermaß. Diese Flachbandkabel von 3M verfügen über runde, mehradrige verzinnte Kupferleiter und PVC-Isolierung und sind UL-zugelassen. Eigenschaften und Vorteile. Sehr flexibel Geeignet für den Massenanschluss Platzsparend. Anwendungen. Flachbandkabel werden häufig in Computer- und Kommunikationsanwendungen verwendet. Sie werden häufig intern in elektronischen Geräten verwendet und häufig in der Festplattenverdrahtung verwendet. Obwohl sie auf gerade Installationen beschränkt sind, haben sie Vorteile, da sie platzsparende Lösungen für eine hohe Datenübertragung bieten können. Flachbandkabel werden häufig in folgenden Bereichen verwendet: Testen und Messen Computeranwendungen Robotik. Warum 3M?. 3M ist ein zuverlässiger Name für Steckverbinder und Verdrahtungslösungen und bietet hochwertige Kabel, Steckverbinder und Zubehör. 3M bietet die zuverlässige und vielseitige Produktpalette, die Sie benötigen, von der industriellen Computertechnik bis hin zu Haushaltsanwendungen.
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
Flach
Raster:
1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
37
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
AWG:
28 AWG
Serie:
3302
Länge:
30m
Breite:
46,99 mm
Mantelfarbe:
Mehrfarbig
Aderlitzen:
7/0,127 mm
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Bandkabel, Flachbandkabel, Flachkabel, datenkabel 30m, alarmkabel, datenkabel 37-adrig, 1208508, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, 3M, 330237, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,28*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 30 Meter (ab € 5,676* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 216,37*
€ 257,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 212,85*
€ 253,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 202,26*
€ 240,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 189,83*
€ 225,90
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 170,28*
€ 202,63
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,54*
Zubehör
RS Pro
233190
ab € 25,60*
Zubehör
RS Pro
233180
ab € 21,38*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.