Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 3485 Sub-D Gehäuse Gerade, 37-polig, D: Sub-D Steckverbinder, Grau, Größe C, aus PBT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1208132
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3485-2400F
EAN/GTIN:
     5059041638043
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Anzahl der Kontakte = 37
D-Sub-Gehäusegröße = C
Steckverbindertyp D = Sub-D Steckverbinder
Farbe = Grau
Serie = 3485

3M-Kunststoffgehäuse für Flachbandkabel. Dieses D-SUB-Kunststoffgehäuse von 3M ist ein Hartschalenkoffer für D-Sub-Steckverbinderkomponenten. Er ist robust und leicht und ist ein integraler Bestandteil des D-Steckverbinderdesigns. Für den Einsatz mit D-Flachbandkabeln siehe Best.-Nr. ; 121-0040 121-0040 und ; 121-0107 121-0107 geeignete Stellschrauben siehe RS Best.-Nr. ;. Eigenschaften und Vorteile. geringes Gewicht Robust Einfache Konstruktion. Anwendungen. Dieser D-Sub-Steckverbinder ist für den Einsatz mit Flachbandkabel konzipiert und kann einfach an das Kabel angeschlossen werden. Als Teil eines kompletten Kabelsystems werden sie häufig in der internen und externen Verkabelung in elektronischen Geräten, insbesondere in Computer und Robotik, verwendet. Wofür werden D-Sub-Steckverbinder verwendet?. D-Sub-Steckverbinder werden in einer Vielzahl von Elektronikanwendungen eingesetzt und finden sich häufig in Hochleistungs-Computersystemen wie in Krankenhausgeräten und Industriecomputern. Sie sind auch in Personal- und Büro-Computersystemen üblich. Sie sind ein robuster Steckverbinder, der eine sichere Verbindung bietet, d. H. Sie sind für den Einsatz in anspruchsvolleren Umgebungen geeignet. Warum 3M?. 3M ist ein zuverlässiger Name für Steckverbinder und Verdrahtungslösungen und bietet hochwertige Kabel, Steckverbinder und Zubehör. Von der industriellen Computertechnik bis hin zu Haushaltsanwendungen bietet 3M die zuverlässige und vielseitige Produktpalette, die Sie benötigen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
37
D-Sub-Gehäusegröße:
C
Steckverbindertyp D:
Sub-D Steckverbinder
Farbe:
Grau
Serie:
3485
Weitere Suchbegriffe: Flachkabel, Steckergehäuse, steckergehäuse 3m, steckergehäuse, d-sub gehäuse 37pol, 1208132, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, 3M, 34852400F, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Backshells
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
3448-8D37A
ab € 0,674*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.