Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 3485 D-Sub-Gehäuse gerade, 9-polig, Größe E, aus PBT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1208104
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3485-2100F
EAN/GTIN:
     5059041917421
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Anzahl der Kontakte = 9
Gehäusematerial = PBT
Gehäuseausrichtung = Gerade
Serie = 3485

3M-Kunststoffgehäuse für Flachbandkabel. Dieses D-SUB-Kunststoffgehäuse von 3M ist ein Hartschalenkoffer für D-Sub-Steckverbinderkomponenten. Er ist robust und leicht und ist ein integraler Bestandteil des D-Steckverbinderdesigns. Für den Einsatz mit D-Flachbandkabeln siehe Best.-Nr. ; 121-0040 121-0040 und ; 121-0107 121-0107 geeignete Stellschrauben siehe RS Best.-Nr. ;. Eigenschaften und Vorteile. geringes Gewicht Robust Einfache Konstruktion. Anwendungen. Dieser D-Sub-Steckverbinder ist für den Einsatz mit Flachbandkabel konzipiert und kann einfach an das Kabel angeschlossen werden. Als Teil eines kompletten Kabelsystems werden sie häufig in der internen und externen Verkabelung in elektronischen Geräten, insbesondere in Computer und Robotik, verwendet. Wofür werden D-Sub-Steckverbinder verwendet?. D-Sub-Steckverbinder werden in einer Vielzahl von Elektronikanwendungen eingesetzt und finden sich häufig in Hochleistungs-Computersystemen wie in Krankenhausgeräten und Industriecomputern. Sie sind auch in Personal- und Büro-Computersystemen üblich. Sie sind ein robuster Steckverbinder, der eine sichere Verbindung bietet, d. H. Sie sind für den Einsatz in anspruchsvolleren Umgebungen geeignet. Warum 3M?. 3M ist ein zuverlässiger Name für Steckverbinder und Verdrahtungslösungen und bietet hochwertige Kabel, Steckverbinder und Zubehör. Von der industriellen Computertechnik bis hin zu Haushaltsanwendungen bietet 3M die zuverlässige und vielseitige Produktpalette, die Sie benötigen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
Gehäusematerial:
PBT
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Serie:
3485
Weitere Suchbegriffe: Flachkabel, Kunststoffgehäuse, d-sub gehäuse polzahl: 9 kunststoff, flachkabel, flachkabel 3m, 1208104, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, 3M, 34852100F, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Backshells
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,84*
€ 8,82*
1 Tag
472
€ 14,99*
ab € 6,68*
€ 14,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
3342-2-BULK
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.