| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1176626 Herst.-Nr.: EDV1898142RS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Adaptertyp = Steckernetzteil Steckertyp = Austauschbar Ausgangsspannung = 5V dc Ausgangsstrom = 3A Temperatur max. = +50°C Ausgangsanschluss = Austauschbar Eingangsanschluss = Universal-Stecker Anzahl der Ausgänge = 1 Nennleistung = 15W Betriebsdauer = 200h Typ = AC/DC-Adapter
IEC/EN/UL 60950, IEC/EN/ ANSI/AAMI ES60601. Ein Satz von 7 Ausgangssteckverbindern. Steckbarer globaler Netzadapter Friwo Serie FOX. Die Netzteile der Serie FOX sind raffiniert konzipierte Geräte, die die Energievorschriften der Stufe VI erfüllen. Die Serie Friwo FOX bietet eine Reihe von Ausgangsspannungen von 5 bis 48 V dc und ist mit dem austauschbaren Steckersystem der Serie FOX kompatibel. Der Stromverbrauch im lastfreien Zustand und die Betriebseffizienz gehören zu den höchsten seiner Klasse. Die Serie Friwo FOX kommt mit Schutzeigenschaften nach Industriestandard wie Schutz gegen Kurzschluss, Überlastung und Überspannung. Lieferung mit 4 austauschbaren Netzsteckern für GB, Europa, USA, Japan und Australien. Eigenschaften und Vorteile Ausgangsspannungen von 5 bis 48 V dc verfügbar. Optionen mit USB-Ausgang erhältlich. Austauschbares Steckersystem sorgt für Flexibilität. Optionen mit medizinischer Auslegung erhältlich zur Erfüllung von 2 x MOPP. Erfüllt die Energieeffizienznormen DOE Stufe VI und ErP Stufe V. Der teilweise Verguss der Serie FOX sorgt für eine kosteneffiziente gekapselte Einheit. Weitere Informationen: | | Adaptertyp: | Steckernetzteil | Steckertyp: | Austauschbar | Ausgangsspannung: | 5V dc | Ausgangsstrom: | 3A | Temperatur max.: | +50°C | Ausgangsanschluss: | Austauschbar | Eingangsanschluss: | Universal-Stecker | Anzahl der Ausgänge: | 1 | Nennleistung: | 15W | Betriebsdauer: | 200h | Typ: | AC/DC-Adapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1176626, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Friwo, EDV1898142RS, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters |
| | |
| |