Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Friwo Kabelgarnitur für FOX Adaptersystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1176653
Hersteller:
     Friwo
Herst.-Nr.:
     EDV1847544RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1176653
Stromversorgungen & Transformatoren
Netzteile
Netzteile-Zubehör
Zubehör Typ = Adapterplatine
Zur Verwendung mit = FOX Adaptersystem
Steckertyp = IEC 320 C8

IEC/EN/UL 60950, IEC/EN/ ANSI/AAMI ES60601. Die Netzteile und Akkuladegeräte der Serie FOX können variabel mit einfach zu bedienenden austauschbaren Netzsteckern wie abgebildet ausgestattet werden. Anwendungen und Produkte können aufgrund des Satzes aller Ländernetzstecker, die mit dem Gerät gesteckt werden können, weltweit verwendet werden. In Ländern mit Netzsteckern, die nicht durch die Netzsteckertypen Euro, UK, USA/Japan und Australien abgedeckt sind, bietet der IEC-Adapter mit der 20-poligen IEC 320 C8-Buchse eine standardisierte Alternative. Netzstecker Friwo Serie FOX. Die Netzteile der Serie FOX sind raffiniert konzipierte Geräte, die die Energievorschriften der Stufe VI erfüllen. Die Serie Friwo FOX bietet eine Reihe von Ausgangsspannungen von 5 bis 48 V dc und ist mit dem austauschbaren Steckersystem der Serie FOX kompatibel. Der Stromverbrauch im lastfreien Zustand und die Betriebseffizienz gehören zu den höchsten seiner Klasse. Die Serie Friwo FOX kommt mit Schutzeigenschaften nach Industriestandard wie Schutz gegen Kurzschluss, Überlastung und Überspannung. Eigenschaften und Vorteile Ausgangsspannungen von 5 bis 48 V dc verfügbar. Optionen mit USB-Ausgang erhältlich. Austauschbares Steckersystem sorgt für Flexibilität. Optionen mit medizinischer Auslegung erhältlich zur Erfüllung von 2 x MOPP. Erfüllt die Energieeffizienznormen DOE Stufe VI und ErP Stufe V. Der teilweise Verguss der Serie FOX sorgt für eine kosteneffiziente gekapselte Einheit. Die Netzteile und Akkuladegeräte der Serie FOX können variabel mit einfach zu bedienenden austauschbaren Netzsteckern wie abgebildet ausgestattet werden. Ihre Anwendungen und Produkte können aufgrund des Satzes aller Ländernetzstecker, die mit dem Gerät gesteckt werden können, weltweit verkauft und verwendet werden. In Ländern mit Netzsteckern, die nicht durch die Netzsteckertypen Euro, UK, USA/Japan und Australien abgedeckt sind, bietet der IEC-Adapter mit der 20-poligen IEC 320 C8-Buchse eine standardisierte Alternative.
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Adapterplatine
Zur Verwendung mit:
FOX Adaptersystem
Steckertyp:
IEC 320 C8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.