Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Friwo FW8000M Steckernetzteil AC/DC-Adapter 12W, 100V ac, 12V dc / 1A Medizin-Zulassung, Universal-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1176622
Hersteller:
     Friwo
Herst.-Nr.:
     FW8000M/12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
ac ac netzgeräte
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Austauschbar
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 1A
Temperatur max. = +45°C
Ausgangsanschluss = Austauschbar
Eingangsanschluss = Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 12W
Medizintechnische Zulassung = Ja
Betriebsdauer = 200000h
Breite = 31.5mm

IEC/EN/UL 60950, IEC/EN/ ANSI/AAMI ES60601. Ein Satz von 7 Ausgangssteckverbindern. Steckbarer globaler Netzadapter Friwo Serie FOX. Die Netzteile der Serie FOX sind raffiniert konzipierte Geräte, die die Energievorschriften der Stufe VI erfüllen. Die Serie Friwo FOX bietet eine Reihe von Ausgangsspannungen von 5 bis 48 V dc und ist mit dem austauschbaren Steckersystem der Serie FOX kompatibel. Der Stromverbrauch im lastfreien Zustand und die Betriebseffizienz gehören zu den höchsten seiner Klasse. Die Serie Friwo FOX kommt mit Schutzeigenschaften nach Industriestandard wie Schutz gegen Kurzschluss, Überlastung und Überspannung. Lieferung mit 4 austauschbaren Netzsteckern für GB, Europa, USA, Japan und Australien. Eigenschaften und Vorteile Ausgangsspannungen von 5 bis 48 V dc verfügbar. Optionen mit USB-Ausgang erhältlich. Austauschbares Steckersystem sorgt für Flexibilität. Optionen mit medizinischer Auslegung erhältlich zur Erfüllung von 2 x MOPP. Erfüllt die Energieeffizienznormen DOE Stufe VI und ErP Stufe V. Der teilweise Verguss der Serie FOX sorgt für eine kosteneffiziente gekapselte Einheit.
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Austauschbar
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
1A
Temperatur max.:
+45°C
Ausgangsanschluss:
Austauschbar
Eingangsanschluss:
Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
12W
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Betriebsdauer:
200000h
Breite:
31.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1176622, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Friwo, FW8000M12, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 31,56*
€ 44,44*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 31,27*
€ 47,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Friwo
EDV1847544RS
ab € 1,93*
Zubehör
Friwo
EDV1847554RS
ab € 1,48*
Zubehör
Friwo
EDV1847553
ab € 1,93*
Zubehör
Friwo
EDV1847552RS
ab € 1,93*
Zubehör
Friwo
EDV1847556RS
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.