Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MKT 1817 Folienkondensator 33nF ±10% / 160 V ac, 250 V dc, THT Raster 5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-117640
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MKT1817333255
EAN/GTIN:
     5059040867703
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 33nF
Spannung = 160 V ac, 250 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = MKT 1817
Anschlussraster = 5mm
Länge = 7.5mm
Tiefe = 3.5mm
Höhe = 8.5mm
Abmessungen = 7.5 x 3.5 x 8.5mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max. = +100°C

Serie MKT 1817. Die Serie MKT1817 von Vishay umfasst Kunststoff-Kondensatoren aus metallisiertem Polyesterfilm für die Montage auf gedruckten Schaltungen. Die Serie MKT1817 verfügt über ein flammhemmendes Kunststoffgehäuse und ein Epoxidharzkapselung, womit sie für verschiedene Anwendungen geeignet ist. Verzinnte Drahtanschlüsse Flammhemmend Mit Epoxidharzversieglung
Weitere Informationen:
Kapazität:
33nF
Spannung:
160 V ac, 250 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
MKT 1817
Anschlussraster:
5mm
Länge:
7.5mm
Tiefe:
3.5mm
Höhe:
8.5mm
Abmessungen:
7.5 x 3.5 x 8.5mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator 33nf, filmkondensator, folienkondensator 160v, 117640, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Vishay, MKT1817333255, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 100 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,80*
€ 10,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,40*
€ 4,05
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.