Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL GST25E Steckernetzteil AC/DC-Adapter 20W, 100V ac, 5V dc / 4A, EU-Netzstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MEAN WELL GST25E Steckernetzteil AC/DC-Adapter 20W, 100V ac, 5V dc / 4A, EU-Netzstecker
Artikel-Nr.:
     108EL-1176175
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     2793695
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzteil 5v 20w
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Typ C
Ausgangsspannung = 5V dc
Ausgangsstrom = 4A
Temperatur max. = +70°C
Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 11 mm (Pin +)
Eingangsanschluss = EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 20W
Kabellänge = 1m
Betriebsdauer = 500kh
Tiefe = 33mm

EU ErP und CoC V.5. Steckbares Netzteil der Serie GST25E von Mean Well. Die Serie GST25E von Mean Well von industriellen 25-W-Netzteilen bietet eine sehr zuverlässige Lösung in Tischausführung für eine Vielzahl von Stromversorgungslösungen. Die Serie GST25E ist mit einem 2-poligen Euro-Wechselspannungseingang ausgestattet und ermöglicht so einen Eingangsbereich von 85 V ac bis 264 V ac. Diese Serie von Netzteilen bietet einen Wirkungsgrad von bis zu 89 % in Verbindung mit einem äußerst niedrigen Stromverbrauch im lastfreien Betrieb von unter 0,075 W. Die Serie GST25E von Mean Well ist eine Serie von Netzteilen, die sowohl für Stromversorgungslösungen für Verbraucher als auch für die Industrie gut geeignet ist. Eigenschaften und Vorteile Energieeffizienzklasse VI. 2-poliger Eurostecker. Netzteil Klasse 2 mit Erdkontakt. Vollständig geschlossenes Gehäuse, hergestellt zur Einhaltung der Flammschutznormen 94V-0. Ausgestattet mit Schutz nach Industriestandard, z. B. gegen Kurzschluss, Überlastung und Überspannung. LED-Anzeige des Betriebszustands. Betriebstemperatur von bis zu +70 °C. Typische Anwendungen: Industrielle Geräte. Telekommunikationsgeräte. Büroeinrichtung. Geräte der Unterhaltungselektronik.
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Typ C
Ausgangsspannung:
5V dc
Ausgangsstrom:
4A
Temperatur max.:
+70°C
Ausgangsanschluss:
2,1 x 5,5 x 11 mm (Pin +)
Eingangsanschluss:
EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
20W
Kabellänge:
1m
Betriebsdauer:
500kh
Tiefe:
33mm
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, steckernetzgerät 5v, 1176175, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, MEAN WELL, 2793695, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1753321
ab € 15,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.