Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1152792
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-0416-00-05
EAN/GTIN:
     5059041971454
Suchbegriffe:
712-Rundsteckverbinder
712-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 712
Serie 712 Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 5
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = M9
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 3.0A
Serie = 712
Betriebsspannung = 125 V
Gehäusematerial = Nickel
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur max. = +85°C

Einbaustecker und -buchse. Einbaustecker und -buchsen mit Führungsnut, um ein Drehen zu verhindern. Zum Einbau in das geeignete Plattenloch (Daten oben) oder zum Einbau direkt in ein 12 mm-Loch (ohne Führungszunge) und Befestigung mit dem Flanschplattenbausatz.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
M9
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
3.0A
Serie:
712
Betriebsspannung:
125 V
Gehäusematerial:
Nickel
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Flanschbuchse, Flanschdose, Flanschsteckdose, binder flanschdose 5pol, flanschdose binder, flanschdose, 1152792, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 0904160005, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,57*
€ 6,83*
€ 5,46*
ab € 4,86*
€ 6,96*
€ 4,00*
ab € 5,14*
€ 7,63*
€ 3,90*
ab € 5,50*
€ 7,78*
€ 5,90*
ab € 5,04*
€ 9,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 0352 000 001
ab € 2,16*
Zubehör
Binder
99 0413 00 05
ab € 5,42*
Zubehör
Binder
01 5023 001
ab € 0,79*
Zubehör
Binder
79-1413-12-05
ab € 14,78*
Zubehör
Binder
99-0413-10-05
ab € 7,19*
Zubehör
Binder
99-0413-70-05
ab € 8,15*
Zubehör
Binder
08-1124-000-001
ab € 1,49*
Zubehör
Binder
99-0413-75-05
ab € 15,74*
Zubehör
Binder
79 1413 15 05
ab € 22,80*
Zubehör
Binder
79 1413 72 05
ab € 17,38*
Zubehör
Binder
79 1413 75 05
ab € 20,79*
Zubehör
Binder
79 1455 272 05
ab € 13,33*
Zubehör
Binder
99 0413 115 05
ab € 13,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.