Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN WSW AW 127 Leiterplattenbuchse Gerade 20-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ASSMANN WSW AW 127 Leiterplattenbuchse Gerade 20-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1135969
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     AW 127-20/Z-T
EAN/GTIN:
     5059045677475
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 1-reihig
leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 20pol
Anzahl der Kontakte = 20
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2.54mm
Typ = Platine-Platine
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 12A
Betriebsspannung = 100 V
Serie = AW 127
Kontaktmaterial = Bronze

Buchse, bearbeitete Stifte, einreihig
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
20
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2.54mm
Typ:
Platine-Platine
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
12A
Betriebsspannung:
100 V
Serie:
AW 127
Kontaktmaterial:
Bronze
Weitere Suchbegriffe: 1135969, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, ASSMANN WSW, AW12720ZT, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4168* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,62*
€ 66,1878
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,74*
€ 65,1406
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,35*
€ 62,2965
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,28*
€ 61,0232
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,54*
€ 55,3826
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,68*
€ 49,5992
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.