Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Bindegarn, 457.2m, 2,16 mm, Zugfestigkeit 23kg, Weiß, PET


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alpha Wire Bindegarn, 457.2m, 2,16 mm, Zugfestigkeit 23kg, Weiß, PET
Artikel-Nr.:
     108EL-1131256
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     LC162 WH088
EAN/GTIN:
     5059039019830
Suchbegriffe:
Abbindegarn
Abbindschnur
Kabelabbindeband
abbindegarn
Länge = 457.2m
Breite = 2,16 mm
Zugfestigkeit = 23kg
Farbe = Weiß
Material = PET
Weitere Informationen:
Länge:
457.2m
Breite:
2,16 mm
Zugfestigkeit:
23kg
Farbe:
Weiß
Material:
PET
Weitere Suchbegriffe: 1131256, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Bindegarn, Alpha Wire, LC162WH088, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Lacing
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Spule
€ 8,95*
ab € 51,63*
€ 72,93*
2 Tage
37
pro Rolle
€ 14,99*
ab € 49,27*
€ 73,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 72,93*
€ 86,79
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 71,37*
€ 84,93
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 65,59*
€ 78,05
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 62,35*
€ 74,20
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 61,24*
€ 72,88
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 51,63*
€ 61,44
pro Spule
1 Spule enthält 460 Meter (ab € 0,11224* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.