Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon DP201 AC-Axiallüfter, Kugellager, 230 V ac / 20W, 119 x 119 x 38mm, 2750 rpm, 3050U/min, 147.8m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sunon DP201 AC-Axiallüfter, Kugellager, 230 V ac / 20W, 119 x 119 x 38mm, 2750 rpm, 3050U/min, 147.8m³/h
Sunon DP201 AC-Axiallüfter, Kugellager, 230 V ac / 20W, 119 x 119 x 38mm, 2750 rpm, 3050U/min, 147.8m³/h
Artikel-Nr.:
     108EL-1118351
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     DP201A-2123HBT.GN
EAN/GTIN:
     5059045924760
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 230 V ac
Höhe = 119mm
Leistungsaufnahme = 20W
Tiefe = 38.5mm
Anschlusstyp = Klemme
Geräuschpegel = 50dB
Lüfterdrehzahl = 2750 rpm, 3050U/min
Krümmungsrichtung = Vorwärts
Lagertyp = Kugel

Sunon-DP-Serie kugelgelagerte Axiallüfter für Klimaanlagen. Diese AC-Axiallüfter der DP-Serie von Sunon haben einen zuverlässigen Spaltpol-Motoraufbau und sind speziell für höhere Betriebsspannungen entwickelt worden. Obwohl sie für industrielle Anwendungen geeignet sind, verfügen sie über eine umweltfreundliche Technologie, die durch ihren geringen Stromverbrauch Energie spart. Mit einem robusten Rahmen aus Aluminiumlegierung und thermoplastischen Laufrädern sind die AC-Axiallüfter der DP-Serie eine zuverlässige Lösung für Anwendungen im Bereich des Thermomanagements. Eigenschaften und Vorteile. Geringer Stromverbrauch Hohe Temperaturbeständigkeit Impedanzschutz Lebensdauer von ungefähr 50000 Stunden. Als Ventilator oder Lüfter einsetzbar Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn RoHS-konform. Anwendungen. Diese robusten und wartungsarmen Lüfter sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Klimaanlagen Heizungen Medizintechnische Geräte Automatisierungs-Steuerungsanlagen. Häufig gestellte Fragen. F: Was sind die Vorteile der Lüfter der DP-Serie? A: Mit geringem Wartungsaufwand und geringer Leistungsaufnahme sind diese Lüfter kostengünstig und zuverlässig. F: Welche Vorteile haben Kugellagerlüfter gegenüber Gleitlagerlüftern? A: Lüfter mit Kugellager sind in der Regel weniger verschleißanfällig als Gleitlager, was sie ideal für eine längere Lebensdauer macht. Sie sind auch in der Lage, bei höheren Temperaturen und in beliebiger Ausrichtung zu arbeiten. Sie sind jedoch weniger robust, können durch Stöße leichter gestört werden und neigen dazu, lauter zu sein als ihre gleitgelagerten Gegenstücke. F: Gibt es kompatibles Zubehör für diese Lüfter? A: Für diesen Lüfter ist ein Fingerschutz ( ; 544-0548 544-0548 und ; 111-8339 111-8339 ) erhältlich.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Höhe:
119mm
Leistungsaufnahme:
20W
Tiefe:
38.5mm
Anschlusstyp:
Klemme
Geräuschpegel:
50dB
Lüfterdrehzahl:
2750 rpm, 3050U/min
Krümmungsrichtung:
Vorwärts
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ac kugellager, axial gebläse, axialgebläse ac, 1118351, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Sunon, DP201A2123HBTGN, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 6,42*
€ 11,00*
2 Tage
4
€ 9,50*
ab € 8,81*
€ 12,59*
1 Tag
169
€ 5,95*
ab € 12,80*
€ 21,11*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,52*
€ 23,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sunonwealth Electric
LFTL01
ab € 1,56*
Zubehör
Sunonwealth Electric
LFT120FI30
ab € 1,31*
Zubehör
Sunonwealth Electric
LGM120-8
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.