Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Beschleunigungssensor 3-Achsen SMD Seriell-3-Draht, Seriell-4-Draht, Seriell-I2C, Seriell-SPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Beschleunigungssensor 3-Achsen SMD Seriell-3-Draht, Seriell-4-Draht, Seriell-I2C, Seriell-SPI
Artikel-Nr.:
     108EL-1116450
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     I3G4250DTR
EAN/GTIN:
     5059042900859
Suchbegriffe:
Acceleration Sensor
Beschleunigungssensor IC
Beschleunigungsschalter
Beschleunigungssensor
Sensor-Typ = Gyroskop
Achsenanzahl = 3
Technologie = Digital
Montage-Typ = SMD
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Arbeitsspannnung min. = 2,4 V
Gehäusegröße = LGA
Sensitivität = 79.3mdps/digit
Pinanzahl = 16
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Best-Nr. 110-6595 ist nicht für die Kfz-Sicherheitsanwendungen bestimmt. Gyroskop-ICs, STMicroelectronics. 3-Achsen Gyroskope von ST Microelectronics verfügen über eine einzelne Erfassungsstruktur zur Messung von Bewegungen an allen drei orthogonalen Achsen anstatt an drei separaten Strukturen. Dies verringert die Störung zwischen den Achsen, um die Genauigkeit und Zuverlässigkeit zu erhöhen. Messen einer Vielzahl von Winkelbeschleunigungen, von 30 bis 6000 DPS, Gyroskope von ST sind für viele verschiedene Anwendungen geeignet, von Gestenerkennung und Bildstabilisierung bis hin zu Koppelnavigation und persönlicher Navigation.
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Gyroskop
Achsenanzahl:
3
Technologie:
Digital
Montage-Typ:
SMD
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Arbeitsspannnung min.:
2,4 V
Gehäusegröße:
LGA
Sensitivität:
79.3mdps/digit
Pinanzahl:
16
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: acceleration sensor, 1116450, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, STMicroelectronics, I3G4250DTR, Semiconductors, Motion Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.