Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell PX3 G1/4 Relativ Drucksensor 0bar bis 10bar, Analog 0,5 → 4,5 V, für Luft, Bremsflüssigkeit,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Honeywell PX3 G1/4 Relativ Drucksensor 0bar bis 10bar, Analog 0,5 → 4,5 V, für Luft, Bremsflüssigkeit,
Honeywell PX3 G1/4 Relativ Drucksensor 0bar bis 10bar, Analog 0,5 → 4,5 V, für Luft, Bremsflüssigkeit,
Artikel-Nr.:
     108EL-1115921
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     PX3AG1BH010BSAAX
EAN/GTIN:
     5059039193752
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Relativ
Druckanzeige min. = 0bar
Druckanzeige max. = 10bar
Genauigkeit = ±0,25 %
Ausgangstyp = Analog
Prozessanschluss = G1/4
Anschluss = Metri-Pack 150
Reaktionszeit = <2 ms
Serie = PX3
Versorgungsspannung = 4,75 → 5,25 V dc
Gehäusematerial = Messing
Montagetyp = Mit Gewinde
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Relativ
Druckanzeige min.:
0bar
Druckanzeige max.:
10bar
Genauigkeit:
±0,25 %
Ausgangstyp:
Analog
Prozessanschluss:
G1/4
Anschluss:
Metri-Pack 150
Reaktionszeit:
<2 ms
Serie:
PX3
Versorgungsspannung:
4,75 → 5,25 V dc
Gehäusematerial:
Messing
Montagetyp:
Mit Gewinde
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, honeywell drucksensor, differenzdrucksensor, drucksensor 0,000001 mbar, 1115921, Automation, Sensoren, Drucksensoren, Honeywell, PX3AG1BH010BSAAX, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 85,16*
€ 112,62*
€ 5,90*
ab € 93,59*
€ 129,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,62*
€ 134,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,26*
€ 133,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,43*
€ 125,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,06*
€ 111,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,16*
€ 101,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.