Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions DMR20 LED Temperaturanzeige B 30.73 (Dia.)mm 4-Stellen T. 2.5mm 7,6 mm Ziffernhöhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1115868
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DMR20-1-TMP-R-C
EAN/GTIN:
     5059041991230
Suchbegriffe:
Gleichspannung-Digitalanzeige
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
Anzeigentyp = LED
Ausschnitt-Breite = 30.73 (Dia.)mm
Anzahl der Stellen = 4
Ziffernhöhe = 7,6 mm
Temperatur min. = -25°C
Temperatur max. = +60°C
Messgerätetyp = Temperatur

DMR20-1-TMP-Digitalthermometer. Das DRM20-1-TMP ist ein digitales Thermometer mit Thermistorsonde, das Lufttemperaturen von –40 bis +221 °F (–40 bis +105 °C) genau misst. Sie können zwischen °C- oder °F-Messwerten über eine hintere PC-Platinensteckbrücke auswählen. Die Thermistorsonde verfügt über 18 Zoll Leitungen für die dezentrale Installation. Zwei Helligkeitsstufen der Anzeige sorgen für optimale Lesbarkeit bei unterschiedlichem Umgebungslicht. Optische Anzeigen warnen vor Über- oder Untertemperaturbedingungen und einen offenen oder kurzgeschlossenen Thermistor. Das Thermometer hat ein rundes Gehäuse aus Polycarbonat, das ausgezeichneten Schutz vor Feuchtigkeit, Staub, Stößen und Vibrationen bietet. Es verfügt außerdem über eine integrierte zurücksetzbare Sicherung, die langfristige Zuverlässigkeit gewährleistet. 4-stellige LED-Anzeige mit °F- und °C-Meldern °C- oder °F-Messwerte Lieferung mit Thermistorsonde Installation in runden, "öldichten", 1,20 Zoll Ausschnitten Arbeitet mit 24 V ac oder 6-50 V dc Netzteilen Verpolungsschutz bis –75 V dc Übertemperaturanzeige und Anzeige von offenem/kurzgeschlossenerm Thermistor Zwei Helligkeitseinstellungen der Anzeige: 3 mA (niedrig) oder 5 mA (hoch) Schraubanschlussklemmenblöcke vereinfachen die Installation Selbstrückstellende interne Sicherung Lieferung mit EPDM-Gummidichtung und Kunststoff-Sechskantmutter Schutzart IP67/NEMA 6 (Frontplatte) Vorgestanzte Ausbrüche und Werkzeug verfügbar
Weitere Informationen:
Anzeigentyp:
LED
Ausschnitt-Breite:
30.73 (Dia.)mm
Anzahl der Stellen:
4
Ziffernhöhe:
7,6 mm
Temperatur min.:
-25°C
Temperatur max.:
+60°C
Messgerätetyp:
Temperatur
Weitere Suchbegriffe: ac spannungsmesser, spannungsmesser, murata voltmeter, 1115868, Automation, Prozessautomation, Multifunktions-Einbaumessgeräte, Murata Power Solutions, DMR201TMPRC, Automation & Control Gear, Process Control, Multi Function Panel Meters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 35,12*
€ 48,47*
€ 5,90*
ab € 37,58*
€ 59,14*
10 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 43,52*
€ 67,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
DMR20-3-KP
ab € 578,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.