Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES Leistungssteckverbinder Buchse Rot 3P + N + E, 400 V / 16A, Wandmontage IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1115543
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     9520RS
EAN/GTIN:
     5059045862505
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
leistungsstecker 5polig
leistungsstecker
leistungsstecker mennekes
Nennstrom = 16A
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt-Format = 3P + N + E
Betriebsspannung = 400 V
Montagetyp = Wandmontage
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = 25 °
Anschlussart = Schraubklemme
Schutzart = IP 67
Farbe = Rot
Betriebstemperatur max. = +55°C
Niederspannung = Nein

16/32 A für offene Stecker AM-TOP, ProTOP oder StarTOP geeignet. 63/125 A für Stecker PowerTOP geeignet. Buchsen für Wandmontage. Diese Buchse für Wandmontage von Mennekes verfügt über einen Buchsenschutz mit Scharnier, und sie ist in Kontaktanordnungen von 3- bis 5-polig erhältlich. Mit einer vertikal polarisierten Buchse für sicherere Verbindung sind diese Buchsen für Wandmontage gut für industrielle Anwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16A
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt-Format:
3P + N + E
Betriebsspannung:
400 V
Montagetyp:
Wandmontage
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
25 °
Anschlussart:
Schraubklemme
Schutzart:
IP 67
Farbe:
Rot
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Niederspannung:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 1115543, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Industrie-Leistungssteckverbinder, MENNEKES, 9520RS, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Industrial Power Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,58*
€ 227,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,01*
€ 227,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,02*
€ 207,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,86*
€ 192,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,23*
€ 172,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
288
ab € 57,23*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
33
ab € 21,61*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41416
ab € 13,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.