Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES Leistungssteckverbinder Buchse Rot 3P + N + E, 400 V / 16A, Wandmontage IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MENNEKES Leistungssteckverbinder Buchse Rot 3P + N + E, 400 V / 16A, Wandmontage IP 67
MENNEKES Leistungssteckverbinder Buchse Rot 3P + N + E, 400 V / 16A, Wandmontage IP 67
MENNEKES Leistungssteckverbinder Buchse Rot 3P + N + E, 400 V / 16A, Wandmontage IP 67
MENNEKES Leistungssteckverbinder Buchse Rot 3P + N + E, 400 V / 16A, Wandmontage IP 67
Artikel-Nr.:
     108EL-1115537
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     9342RS
EAN/GTIN:
     5060641249478
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
leistungsstecker mennekes
leistungsstecker
Nennstrom = 16A
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt-Format = 3P + N + E
Betriebsspannung = 400 V
Montagetyp = Wandmontage
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = 25 °
Anschlussart = Schraubklemme
Schutzart = IP 67
Kabelquerschnitt = 1.5 → 4mm²
Betriebstemperatur max. = +55°C
Niederspannung = Nein

Mennekes IP67 16-A- und 32-A-Buchsen für Wandmontage. Eine Serie wasserdichter IP67 CEE-Steckdosen von Mennekes zur Wandmontage, die robust, zuverlässig und einfach über einfache Schraubklemmen anzuschließen sind. Konstruiert aus einem gehärteten Amaplast-Gehäuse verfügen diese wasserdichten Industriesteckverbinder über eine Kabeleinführung an der Oberseite und zwei weitere Kabeleinführungsausbrüchen an der Unterseite, die eine einfache Installation ermöglichen. Eine einfach zu öffnende und zu schließende Klappe mit Federmechanismus schützt vor dem Eindringen von Fremdkörpern und Wasser, wenn der Stromversorgungssteckverbinder nicht benutzt wird. Eine Gummidichtung am Innendeckel und ein sicherer Bajonett-Verriegelungsring sorgen für eine wasserdichte Abdichtung. Die fachkundig entwickelten IP67 BS4343-Steckdosen für die Wandmontage von Mennekes eignen sich hervorragend für anspruchsvollste Umgebungen.. Was ist Amaplast ?. Amaplast ist ein hochwertiger, gehärteter thermoplastischer Industrie-Werkstoff mit ausgezeichneten Eigenschaften. Das Material ist praktisch unzerbrechlich. Die wichtigsten Merkmale sind:. Abriebfest Selbstverlöschend Wärmebeständig Kältebeständig Verschleißfest Gute elektrische Isolierung. Umweltschutzklasse – IP-Schutzart. Die industriellen Steckverbinder Mennekes CEE gemäß IP67 sind nach BS EN 60529 ausgeführt. Die IP-Schutzart besteht aus zwei Ziffern. Die erste Ziffer bezieht sich auf den Schutz vor Feststoffen, die zweite auf den Schutz vor Flüssigkeiten. Je höher der Wert, desto besser der Schutz. Vollständige Definitionen finden Sie in den technischen Datenblättern. Farbcodierung. CEE-Steckverbinder haben eine Industriestandard-Farbkodierung gemäß BS EN 60309-2/BS4343 und IEC 309-Farbkodierung beziehen sich auf die Nennspannung eines Steckverbinders. Violett, 20 V bis 25 V Weiß, 40 V bis 50 V Gelb, 100 V bis 130 V Blau, 200 V bis 250 V Rot 380 V bis 480 V Schwarz, 500 V bis 1000 V. Eigenschaften und Vorteile. einfache Schraubanschlussklemmen Zwei Außenwand-Befestigungspunkte Unterteil des Gehäuses kann um 180 ° gedreht werden für einfache Installation Drei Kabeleinführungen. Eine oben am Gehäuse, zwei zusätzliche Blindeingänge unten, die bei Bedarf ausgestanzt werden können. Beständig gegenüber Chemikalien und Gasen Gute Beständigkeit gegen mechanische und thermische Beanspruchungen. Möglichkeit zum Einbau eines Hilfsschalters für die Steuerungsüberwachung, Signalisierung und elektrische Verbindung. Außergewöhnliche Leistung in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit, Salz oder säurehaltiger Luft. Anwendungen. Lebensmittelverarbeitende Betriebe und Fabriken, in denen Verbindungen geschützt werden müssen, wenn das Abwaschen von Geräten unerlässlich ist Brauereien, Verbindungen, die hohen Temperaturen und Feuchtigkeit ausgesetzt sind Molkereien, Kontakt mit großen Flüssigkeitsmengen Landwirtschaftliche Betriebe, Steckdosen kommen mit Schlamm, Flüssigkeiten und Schmutz in Berührung Gartenzentren, Anschlüsse, die der Witterung und Feuchtigkeit ausgesetzt sind Stromanschlüsse auf Campingplätzen Schwere Industriekraftwerke, in Hütten und Gießereien, wo die Verbindungen Staub und metallischen Partikeln in der Luft ausgesetzt sind. Fragen und Antworten. F: Sind die IP67 Buchsen für die Wandmontage von Mennekes einfach anzuschließen ? A : Ja, das gehärtete Gehäuse hat zwei außenliegende 5,3-mm-Slots an jeder Seite des Sockels. F Gibt es Zubehör oder passende Stecker ? Steckverbinder ; 111-5534 111-5534 passend für Stecker ; 492-5824 492-5824 und ; 235-9966 235-9966 Steckverbinder ; 111-5535 111-5535 passend für Stecker ; 492-5846 492-5846 und ; 236-0180 236-0180 Steckverbinder ; 111-5536 111-5536 passend für Stecker ; 492-5852 492-5852 und ; 236-0118 236-0118 Steckverbinder ; 111-5537 111-5537 passend für Stecker ; 492-5969 492-5969 und ; 236-0045 236-0045 Steckverbinder ; 111-5539 111-5539 passend für Stecker ; 492-5953 492-5953 und ; 236-0168 236-0168 Steckverbinder ; 111-5540 111-5540 passend für Stecker ; 492-5975 492-5975 und ; 236-0095 236-0095 Steckverbinder ; 111-5541 111-5541 passend für Stecker ; 492-5981 492-5981 und ; 236-0023 236-0023
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16A
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt-Format:
3P + N + E
Betriebsspannung:
400 V
Montagetyp:
Wandmontage
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
25 °
Anschlussart:
Schraubklemme
Schutzart:
IP 67
Kabelquerschnitt:
1.5 → 4mm²
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Niederspannung:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 1115537, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Industrie-Leistungssteckverbinder, MENNEKES, 9342RS, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Industrial Power Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,77*
€ 103,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,48*
€ 102,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,40*
€ 100,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
288
ab € 57,23*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
3
ab € 22,93*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
5603A
ab € 254,29*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41416
ab € 13,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.