| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1113692 Herst.-Nr.: 1113692 EAN/GTIN: 5056112285250 |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Prüfstand
RS ProDieser Kraftmessgerät-Prüfstand aus der RS Pro Serie ist ein nützliches Werkzeug zur Durchführung von Kraftprüfungen von Kompression und Spannung. Es kann unter konstanten Bedingungen auf einer Reihe von verschiedenen Materialien verwendet werden. Solche Tests zeigen, wie ein Material oder ein Objekt bei verschiedenen Arten von Lasten funktioniert. Die Handradbedienung bedeutet, dass der Ständer nicht nur einfach zu bedienen ist, sondern auch eine zuverlässige Kontrolle beim Auftragen auf Materialien bietet. Die glatte Präzisionsbewegung ermöglicht hohe Wiederholungsanwendungen in Standardtestverfahren mit genauen Ergebnissen. Der Ständer ist 600 mm hoch und wurde für den Einsatz mit digitalen RS Pro Kraftmessgeräten entwickelt. Zur Befestigung am Sockel des Ständers ist ein Keilgriff erhältlich, um das geprüfte Material zu halten. Stative wie diese sind für den Einsatz in der Konstruktion und Prüfung von Komponenten von entscheidender Bedeutung.Eigenschaften und Vorteile• Prüfstand • Führst eine Kraftprüfung der Kompression und Spannung durch • Präzisionshandradbetrieb • Für eine glatte, präzise Bewegung entwickelt • Abmessungen: 650 mm (H) x 250 mm (D) X 230 mm (W) • Verbindung mit digitalen RS Pro Kraftmessgeräten FG-5000A, FG-20KG, FG-5000A-232 und FG20KG-232RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Prüfstand |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1113692, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Kraftmessgeräte-Zubehör, RS PRO, FS1001, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Force Gauge Accessories |
| | |
| |