Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumileds LUXEON C SMD LED Grün 3,5 V, 152 lm, 150°, 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lumileds LUXEON C SMD LED Grün 3,5 V, 152 lm, 150°, 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1113606
Hersteller:
     Lumileds
Herst.-Nr.:
     L1C1-LME1000000000
EAN/GTIN:
     5059045674610
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
LED Farbe = Grün
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 3,5 V
Anzahl der Pins = 3
Betrachtungswinkel = 150°
Lichtstrom = 152 lm
Linsenform = Dom
Wellenlänge typ. = 560 → 570 nm
Serie = LUXEON C

Lumileds LUXEON LEDs Serie C. Die LUXEON C Color Line von Lumileds ist eine Familie von einfarbigen und weißen LEDs. Sie bieten außergewöhnliche Farbmischmöglichkeiten mit einer Brennweite für alle Farben. Dies ermöglicht eine gleichmäßige Abstrahlung von sekundären Linsen. Dank des kompakten Gehäuses und der flachen Bauweise sind sie ideal für den Einsatz in Anwendungen mit begrenztem Platz. Erhältlich in einer Reihe von verschiedenen Farben. Geeignete Anwendungen für die LUXEON C umfassen Architektur, Rettungsfahrzeuge, abstimmbare Leuchten und Gartenbau-Beleuchtung.. Merkmale der LUXEON C Color Line LEDs: Eine Brennweite Konsistente Strahlungsmuster Kompaktes Gehäuse: 2 x 2 x 1,35 mm Hohe Ausgangsleistung in einem kleinen Paket Flache Kuppellinse.
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
3,5 V
Anzahl der Pins:
3
Betrachtungswinkel:
150°
Lichtstrom:
152 lm
Linsenform:
Dom
Wellenlänge typ.:
560 → 570 nm
Serie:
LUXEON C
Weitere Suchbegriffe: 1113606, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Lumileds, L1C1LME1000000000, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,856* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,46*
€ 7,6874
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,20*
€ 7,378
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,09*
€ 7,2471
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,64*
€ 6,7116
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,38*
€ 6,4022
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,28*
€ 5,0932
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.