Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron G2RV Monostabiles Relais, für DIN-Schienen 1-poliger Wechsler 6A 110V ac Spule / 800mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron G2RV Monostabiles Relais, für DIN-Schienen 1-poliger Wechsler 6A 110V ac Spule / 800mW
Artikel-Nr.:
     108EL-1113044
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G2RV-SR500 AC110
EAN/GTIN:
     4548583797420
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Relaissockel
omron relaissockel
Spulenspannung = 110V ac
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = DIN-Schienen
Schaltstrom = 6A
Anzahl der Pole = 1
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Einsteck-Anschluss
Schaltspannung AC max. = 440V ac
Schaltspannung DC max. = 125V dc
Länge = 6.2mm
Spulenleistung = 800mW
Kontaktmaterial = Silberlegierung
Schaltleistung DC max. = 180 W

G2RV-SR Flache E/A Relais mit Buchse mit niedriger Bauhöhe. Flache Omron G2RV-SR-E/A-Relais sind Teil der Serie "Value Design for Panel" von Omron, das neue Dimensionen für das Bedientafeldesign und die Fertigung eröffnet. Die G2RV-SR-Relais ermöglichen den nach oben oder unten gerichteten Einbau für ein flexibles Tafeldesign. Diese flexible Bauweise ermöglicht effiziente Verdrahtung im Tafelinnern. Push-In-Plus-Anschlussklemmenblöcke ersparen Verdrahtungsarbeiten im Vergleich zu herkömmlichen Schraubklemmen. Flache Bauweise LED-Betriebsstatus Push-In-Plus-Anschlussklemmenblöcke
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
110V ac
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
DIN-Schienen
Schaltstrom:
6A
Anzahl der Pole:
1
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Einsteck-Anschluss
Schaltspannung AC max.:
440V ac
Schaltspannung DC max.:
125V dc
Länge:
6.2mm
Spulenleistung:
800mW
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Schaltleistung DC max.:
180 W
Weitere Suchbegriffe: relaissockel, leistungsrelais 110 v, 1113044, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Omron, G2RVSR500AC110, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
110 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 14,76*
€ 21,25*
€ 5,90*
ab € 14,14*
€ 22,68*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,07*
€ 22,99*
49 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 15,23*
€ 23,47*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,06*
€ 30,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
PYDN-6.2-040R
ab € 1,67*
Zubehör
Omron
P2RVC-8-O-5-1
ab € 36,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.