Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK, CGA, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 1μF ±20% / 25V dc, Gehäuse 0603 (1608M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1110544
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CGA3E1X7R1E105M080AC
EAN/GTIN:
     5059041380829
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 25V dc
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±20%
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Höhe = 0.8mm
Serie = CGA
Anschlussklemmentyp = SMD

TDK CGA Automotive, Serie 0603, X5R-, X7R- und Y5V-Dielektrikum. TDK CGA Serie von Multilayer Ceramic Capacors (MLCCs) bietet eine höchst zuverlässige Lösung. Diese Serie von MLCCs besteht aus mehreren dünnen keramischen dielektrischen Schichten, die eine Kapazität ermöglichen. Diese MLCCs zeichnen sich durch niedrige ESR-Werte aus, die eine geringe Eigenerwärmung und hohe Resistenz gegen Restwelligkeit gewährleisten. Keramische Mehrschichtkondensatoren der Serie CGA verfügen außerdem niedrige ESL-Werte und hervorragende Frequenzeigenschaften. Eigenschaften und Vorteile:. Niedriger ESL Hohe Kapazität durch Präzisionstechnologien, die die Verwendung von mehreren dünneren dielektrischen Keramikschichten ermöglichen. Geringe Streukapazität Erhältlich mit einer Reihe von Dielektrika Ausgezeichnete Frequenzeigenschaften Garantierte Leistung dank des ausgereiften Fertigungsprozesses Geeignet für hochgenaue automatische Montage AEC - Q200-zertifiziert. Anwendungen:. Diese MLCCs der Serie CAG sind für AEC-Q200 qualifiziert und für Automobilanwendungen geeignet. Zu den typischen Anwendungen zählen: Glättung der Batterieleitung für die Automobilindustrie, Sensormodule und Motorsteuereinheiten. Antiblockiersystem Fahrzeug-Infotainment-Systeme Intelligente Zähler Intelligente Raster Solarwechselrichter AC/DC-Batterieladegeräte
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
25V dc
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±20%
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Höhe:
0.8mm
Serie:
CGA
Anschlussklemmentyp:
SMD
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 1µf, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 025v, 1110544, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, TDK, CGA3E1X7R1E105M080AC, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 76,84*
€ 99,16*
Lager 108
Frei Haus
ab € 121,84*
€ 152,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 152,92*
€ 181,9748
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 150,52*
€ 179,1188
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 141,20*
€ 168,028
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 134,40*
€ 159,936
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 121,84*
€ 144,9896
pro Packung
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,03046* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.