Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1109771
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CGA3E2C0G1H682J080AA
EAN/GTIN:
     5059041368513
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 6.8nF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±5%
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Höhe = 0.8mm
Serie = CGA
Betriebstemperatur max. = +125°C

Kfz der CGA-Serie 0603 von TDK, C0G-Dielektrikum. Keramikkondensatoren (MLCCs) der Serie CGA von TDK stellen eine sehr zuverlässige Lösung dar. Nutzt Präzisionstechnologie. Diese Serie von MLCCs besteht aus mehreren dünnen dielektrischen Keramikschichten, um eine hohe Kapazität zu ermöglichen. Diese MLCCs bieten einen niedrigen ESR, womit eine geringe Eigenerwärmung und ein hoher Restwelligkeitswiderstand gewährleistet sind. CGA-Mehrschicht-Keramikkondensatoren weisen außerdem niedrige ESL-Werte und ausgezeichnete Frequenzeigenschaften auf. Eigenschaften und Vorteile:. Ausgezeichnete Wärmebeständigkeit. Höhere mechanische Festigkeit. Überlegene Zuverlässigkeit. Garantierte Leistung im Ergebnis eines ausgereiften Fertigungsprozesses. Erhältlich mit einer Reihe von Dielektrika. Geeignet für die automatische Montage mit einem hohen Genauigkeitsgrad. Niedrige Streukapazität. Anwendungen:. Diese MLCCs sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet. Zu den typischen Anwendungen gehören die Glättung von Autobatterieleitungen, Sensormodule und Motorsteuergeräte. Keramikkondensatoren der Serie CAG sind ideal für ABS-Systeme und Infotainmentsysteme in Kfz. Andere empfohlene Anwendungen umfassen intelligente Zähler, intelligente Netze, Solarwechselrichter, AC/DC-Akkuladegeräte, Anwendungen in den Bereichen Verkehr und Landwirtschaft.
Weitere Informationen:
Kapazität:
6.8nF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±5%
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Höhe:
0.8mm
Serie:
CGA
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 6,8nf 50v, vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 6,8nf, 1109771, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, TDK, CGA3E2C0G1H682J080AA, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0402*
€ 0,0557*
400
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,38*
€ 0,47*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 0,60*
€ 0,714
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Packung
ab 8000 Packungen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Packung
ab 1200000 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,051* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 248,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.