Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1109734
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CGA3E2X8R2A103K080AA
EAN/GTIN:
     5059041375122
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 10nF
Spannung = 100V dc
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X8R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Höhe = 0.8mm
Serie = CGA
Betriebstemperatur max. = +150°C

TDK Automobilserie CGA 0603, Dielektrikum X8R. Professionelle Serie von mehrschichtigen keramischen SMD-Kondensatoren von TDK aus der Serie CGA, die für Geräte geeignet ist, welche in Hochtemperaturumgebungen arbeiten. Eigenschaften und Vorteile:. Die Serie CGA verfügt über mehrere dünnere keramische dielektrische Schichten, die den Einsatz von Präzisionstechnologien zum Erzielen hoher Kapazitätswerte ermöglichen. Ausgezeichnete Gleichvorspannungseigenschaften Erfüllt AEC-Q200. Anwendungen:. Kfz-Motorsteuergeräte; Kfz-Sensormodule; Glättung von Autobatterieleitungen Anwendungen mit höherem Zuverlässigkeitsbedarf; Schaltnetzteil-Glättung
Weitere Informationen:
Kapazität:
10nF
Spannung:
100V dc
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X8R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Höhe:
0.8mm
Serie:
CGA
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 10nf 100v, vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 10nf, 1109734, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, TDK, CGA3E2X8R2A103K080AA, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
4000
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0141*
€ 0,021*
400
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,13*
€ 0,172*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Packung
ab 8000 Packungen
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Packung
ab 1200000 Packungen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,021* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 104,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.