Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Hydraulikschlauch, konfektioniert Innen ø 1/2Zoll, 2000mm, G1/2 Buchse gerade, max. 140bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Hydraulikschlauch, konfektioniert Innen ø 1/2Zoll, 2000mm, G1/2 Buchse gerade, max. 140bar
Artikel-Nr.:
     108EL-1103013
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1103013
EAN/GTIN:
     5056111942796
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch ohne Kupplung
Hydraulikschläuche ohne Kupplung
hydraulikschlauch 2m
Stecker A = G1/2 Buchse gerade
Stecker B = G1/2 Buchse gerade
Gesamtlänge = 2000mm
Innendurchmesser = 1/2Zoll
Betriebsdruck max. = 140bar
Innenschlauch Material = Synthetischer Gummi
Verstärkungsmaterial = Stahl
Abdeckungsmaterial = Verzinkter Stahldraht
Stecker B - Standardgewinde = G
Stecker A - Winkel = Gerade
Stecker B - Gewindegröße = 1/2Zoll
Stecker A - Standardgewinde = G
Stecker B - Gender = Buchse
Betriebstemperatur max. = +121°C

RS PRO V14
Weitere Informationen:
Stecker A:
G1/2 Buchse gerade
Stecker B:
G1/2 Buchse gerade
Gesamtlänge:
2000mm
Innendurchmesser:
1/2Zoll
Betriebsdruck max.:
140bar
Innenschlauch Material:
Synthetischer Gummi
Verstärkungsmaterial:
Stahl
Abdeckungsmaterial:
Verzinkter Stahldraht
Stecker B - Standardgewinde:
G
Stecker A - Winkel:
Gerade
Stecker B - Gewindegröße:
1/2Zoll
Stecker A - Standardgewinde:
G
Stecker B - Gender:
Buchse
Betriebstemperatur max.:
+121°C
Weitere Suchbegriffe: hydraulikschlauch, 1103013, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulik-Schlauchleitungen, RS PRO, 1836771, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fittings & Tubing, Hydraulic Hose Assemblies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,44*
€ 142,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,63*
€ 139,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,76*
€ 135,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,14*
€ 131,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,37*
€ 108,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enerpac
HF95T
ab € 275,77*
Zubehör
Enerpac
HF95Y
ab € 95,79*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.