Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Hydraulikschlauch, konfektioniert Innen ø 3/8Zoll, 758mm, G3/8 Buchse gerade, max. 330bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Hydraulikschlauch, konfektioniert Innen ø 3/8Zoll, 758mm, G3/8 Buchse gerade, max. 330bar
Artikel-Nr.:
     108EL-1102220
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1102220
EAN/GTIN:
     5056111942307
Suchbegriffe:
Hydraulik Winkelstück
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch ohne Kupplung
Hydraulikschläuche ohne Kupplung
Stecker A = G3/8 Buchse gerade
Stecker B = G3/8 Buchse
Gesamtlänge = 758mm
Innendurchmesser = 3/8Zoll
Betriebsdruck max. = 330bar
Innenschlauch Material = Synthetischer Gummi
Verstärkungsmaterial = Stahl
Abdeckungsmaterial = Synthetischer Gummi
Stecker B - Standardgewinde = G
Stecker A - Winkel = Gerade
Stecker B - Gewindegröße = 3/8Zoll
Stecker A - Standardgewinde = G
Stecker B - Gender = Buchse
Betriebstemperatur min. = -40°C

Flexible Schlauchbaugruppen können Flüssigkeiten bei hohem Druck übertragen. Besondere Aufmerksamkeit sollte Anwendungs-, Material- und technischen Daten geschenkt werden. Diese Baugruppen sind nicht für den Einsatz mit unserer Serie von hydraulischen Hochdruckzylindern und -pumpen geeignet, die einen Betriebsdruck von 700 bar haben. Sie befinden sich außerhalb der Bedingungen unseres BS 5750 (Teil 2) Fachhändler für Registrierung der bewerteten Fähigkeiten Stufe B. Stiftstrahlendeckel für Luft- und Gasanwendungen über 17 bar (250 psi). Gerade – Schlauchbaugruppe mit 90° Winkelstück. Hochwertiger flexibler Hydraulikschlauch mit gecrimpten Abschlussfittings. Jede Baugruppe verfügt über ein einteiliges Endstück (wodurch ein falsch abgestimmter Einsatz und Hülse eliminiert werden) und passende Schläuche. Die Schläuche bestehen aus Synthetikgummi mit Synthetikgummi-Außenhülle und Stahldrahtbewehrung mit hoher Zugfestigkeit. Die Armaturen bestehen aus verzinktem Weichstahl. Anwendungsbereich. Anwendungen umfassen Wartung bei mittlerem Druck mit erdölbasierten Hydraulikflüssigkeiten, Mineralölen, Schmierölen, Wasser-Glykol, Hydraulikflüssigkeiten mit Wasser-Öl-Emulsionen, heißem Öl, Fett, Roh- und Heizöl, Luft und Wasser
Weitere Informationen:
Stecker A:
G3/8 Buchse gerade
Stecker B:
G3/8 Buchse
Gesamtlänge:
758mm
Innendurchmesser:
3/8Zoll
Betriebsdruck max.:
330bar
Innenschlauch Material:
Synthetischer Gummi
Verstärkungsmaterial:
Stahl
Abdeckungsmaterial:
Synthetischer Gummi
Stecker B - Standardgewinde:
G
Stecker A - Winkel:
Gerade
Stecker B - Gewindegröße:
3/8Zoll
Stecker A - Standardgewinde:
G
Stecker B - Gender:
Buchse
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: hydraulikschlauch 0,80m, hydraulikschlauch, hydraulik winkelstück stahl, 1102220, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulik-Schlauchleitungen, RS PRO, 4486509, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fittings & Tubing, Hydraulic Hose Assemblies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.