Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNL Zweireihiges Schrägkugellager Kugellager 2-reihig , Innen-Ø 8.1mm / Außen-Ø 37mm, Breite 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-109911
Hersteller:
     BNL
Herst.-Nr.:
     AF8MDW37/2B/D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Innendurchmesser = 8.1mm
Außendurchmesser = 37mm
Axiallager-Breite = 12mm
Kugellager = Zweireihiges Schrägkugellager
Dichtungsanordnung = Offene Bauweise
Lagerspiel = CN
Material = Kunststoff
Kugelmaterial = Edelstahl
Käfigmaterial = Acetal
Anzahl der Reihen = 2
Statische Traglast = 362kN
Bohrung Typ = Parallel
Teillagercode = AF8MDW37/2B/D

Breite gesamt (B) 12 mm. Breite des äußeren Laufrings (B1) 11,5 mm. Zweireihige Acetal-Lager. Zweireihige Acetal-Lager mit SS420 Edelstahlkugeln. Die hervorragenden mechanischen Eigenschaften von Acetalharzen sind hohe Dauerfestigkeit, geringe Reibung und Abnutzung, hohe Steifigkeit, Festigkeit und Härte sowie die gute Formbeständigkeit. Eigenschaften und Vorteile. Typische Einsatzbereiche sind unter anderem Hängebahnen und Transportvorrichtungen. Korrosions- und chemikalienbeständig Leicht mit niedriger Reibung Ungeschmiert
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
8.1mm
Außendurchmesser:
37mm
Axiallager-Breite:
12mm
Kugellager:
Zweireihiges Schrägkugellager
Dichtungsanordnung:
Offene Bauweise
Lagerspiel:
CN
Material:
Kunststoff
Kugelmaterial:
Edelstahl
Käfigmaterial:
Acetal
Anzahl der Reihen:
2
Statische Traglast:
362kN
Bohrung Typ:
Parallel
Teillagercode:
AF8MDW37/2B/D
Weitere Suchbegriffe: Schrägkugellager, Trockengleitlager, linearkugellager 8mm, führungslager, 109911, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, BNL, AF8MDW372BD, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rocol
12171
ab € 10,87*
Zubehör
Rocol
12761
ab € 17,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.