Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic , SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 470μF ±20% / 50V dc, Ø 16mm x 16.5mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1092884
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFK1H471AM
EAN/GTIN:
     5059039446230
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 470µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 16 (Dia.) x 16.5mm
Höhe = 16.5mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 16mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 5000h
Automobilstandard = AEC-Q200

FK Hochtemperatur Reflow-Serie. Panasonic-Elektrolytkondensatoren der Serie FK, Typ V, bieten eine Lebensdauer von 5000 Stunden bei +105 °C. Diese Elektrolytkondensatoren können hohen Aufschmelztemperaturen widerstehen. AEC-Q200-zertifiziert (mit einigen Abweichungen) Kompakte Bauform Niedriger ESR Hohe Zuverlässigkeit Hoher Brummstrom Geringe Impedanz Lange Lebensdauer Oberflächenmontage. Anwendungsbereich. Panasonic-Elektrolytkondensatoren der Serie FK, Typ A, sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet. Diese Panasonic-Elektrolytkondensatoren werden für den Einsatz in industrieller Infrastruktur in Motortreibern, Wechselrichtern, Messgeräten, Netzteilen, HEMS, BEMS und FEMs empfohlen. Weitere geeignete Anwendungen umfassen ICT-Anwendungen wie z. B. PCs, Basisstationen, Datenzentren, kontaktlose Ladung. Aluminiumkondensatoren der Serie FK, Typ V, können in Haushaltsgeräten einschließlich Klimaanlagen, Haushaltsgeräten und Informationsgeräte für das Heim. Weitere Einsatzgebiete sind OA-Geräte, Beleuchtung, medizinische Geräte, elektrische Werkzeuge und Stromüberwachungseinheiten, Sicherheit, Infotainment und Komfortzubehör in Kfz-Anwendungen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
470µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
16 (Dia.) x 16.5mm
Höhe:
16.5mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
16mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
5000h
Automobilstandard:
AEC-Q200
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 470µf 50 v, becherelko, becherelko 50 v, 1092884, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEEFK1H471AM, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
125
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 1,56*
48 Tage
nicht lagernd
125
Frei Haus
ab € 1,08*
€ 1,84*
1
€ 5,90*
ab € 1,10*
€ 2,69*
1
€ 6,90*
ab € 1,37*
€ 4,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 125 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 125 Stück
Mindestbestellmenge: 125 Stück ( entspricht € 195,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.