Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 470uF; 50VDC; ±20%; 73mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 470uF; 50VDC; ±20%; 73mΩ
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 470uF; 50VDC; ±20%; 73mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-EEEFK1H471AM
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFK1H471AM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuse: J16
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø16x16,5mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 470µF
Betriebsspannung: 50V DC
Impedanz: 73mΩ
Lebensdauer: 5000h
Kondensatorenserie: FK
Kondensatoreneigenschaften: erhöhte Löttemperatur
Betriebsstrom: 1,61A
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
125
Frei Haus
ab € 1,13*
€ 1,42*
48 Tage
nicht lagernd
125
Frei Haus
ab € 1,09*
€ 1,85*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,15*
€ 3,91*
1
€ 6,90*
ab € 1,38*
€ 4,63*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.