Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic NHG, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 25V dc, Ø 6.3mm x 11.2mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1084080
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA1EHG101
EAN/GTIN:
     5059039446506
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 100µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 6.3 (Dia.) x 11.2mm
Höhe = 11.2mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 6.3mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 1000h
Brummstrom = 130mA

Serie NHG. Panasonic-NHG-Elektrolytkondensatoren des Typs A bieten eine Lebensdauer von 1000 bis 2000 Stunden bei +105 °C (abhängig von der Gehäusegröße). Diese radialen Kondensatoren bieten eine kompakte Lösung im Vergleich zur NHE-Serie. Radialer Anschluss Hohe Zuverlässigkeit Lange Lebensdauer Geringe Impedanz Hoher Brummstrom. Anwendungen. Panasonic-Elektrolytkondensatoren der Serie NHG, Typ A, sind aufgrund ihrer hohen Zuverlässigkeit ideal für den Einsatz in Industriemessgeräten.
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
6.3 (Dia.) x 11.2mm
Höhe:
11.2mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
6.3mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
1000h
Brummstrom:
130mA
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elko panasonic 100uf 25v, becherelko, elektrolytkondensator tht 100uf, 1084080, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, ECA1EHG101, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
200
€ 8,95*
ab € 0,0817*
€ 0,1491*
2 Tage
3158
10
€ 5,95*
ab € 0,1156*
€ 0,2275*
10
€ 5,90*
ab € 0,112*
€ 0,353*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1491*
€ 0,1774
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1342*
€ 0,1597
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1239*
€ 0,1474
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,1101*
€ 0,131
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1081*
€ 0,1286
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1031*
€ 0,1227
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0817*
€ 0,0972
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 29,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.