Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 100uF; 25VDC; Ø6,3x11,2mm; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; THT; 100uF; 25VDC; Ø6,3x11,2mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; THT; 100uF; 25VDC; Ø6,3x11,2mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-ECA1EHG101
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA1EHG101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x11,2mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 25V DC
Lebensdauer: 1000h
Betriebsstrom: 0,13A
Entspricht Norm: AEC Q200
Herstellerserie: NHG
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,168*
1 Tag
2908
10
€ 5,95*
ab € 0,1156*
€ 0,2385*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,113*
€ 0,367*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,367*
€ 0,437
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,224*
€ 0,267
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,162*
€ 0,193
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,151*
€ 0,18
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,136*
€ 0,162
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,131*
€ 0,156
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,113*
€ 0,134
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.