Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK, C, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 2.2μF ±10% / 100V dc, Gehäuse 1210 (3225M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1084063
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     C3225X7R2A225K230AB
EAN/GTIN:
     5059041355605
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 2.2µF
Spannung = 100V dc
Gehäuse-Form = 1210 (3225M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 3.2 x 2.5 x 2.3mm
Länge = 3.2mm
Tiefe = 2.5mm
Höhe = 2.3mm
Serie = C
Betriebstemperatur max. = +125°C

TDK Typ 1210 Serie C3225. Die Serie MLCC C ist eine monolithische Struktur, die eine ausgezeichnete mechanische Festigkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet. Eine hohe Kapazität wurde durch Präzisionstechnologien erreicht, die den Einsatz von mehreren dünneren dielektrischen Keramikschichten ermöglichen. Eigenschaften und Vorteile. Niedriger ESL und ausgezeichnete Frequenzeigenschaften ermöglichen einen Schaltungsaufbau, der theoretischen Werten genau entspricht Geringe Eigenerwärmung und hoher Restwelligkeitswiderstand auf Grund geringer ESR. Anwendungen:. Allgemeine elektronische Geräte Mobile Kommunikationseinrichtungen Netzteilschaltung Büroautomatisierungsgeräte Fernsehgeräte, LED-Anzeigen Server, PCs, Notebooks, Tablets
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2µF
Spannung:
100V dc
Gehäuse-Form:
1210 (3225M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
3.2 x 2.5 x 2.3mm
Länge:
3.2mm
Tiefe:
2.5mm
Höhe:
2.3mm
Serie:
C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 2,2µf 100v, vielschicht keramikkondensator, chip-kondensator 100v, 1084063, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, TDK, C3225X7R2A225K230AB, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,31*
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,31*
10
€ 5,90*
ab € 0,189*
€ 0,601*
1 Tag
15761
1
€ 14,99*
ab € 0,259*
€ 0,651*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 310,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TDK
C3225X7R2A225K230AM
ab € 0,178*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.