Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic FC, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 2200μF ±20% / 35V dc, Ø 16mm x 31.5mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1081342
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFC1V222
EAN/GTIN:
     5059039441426
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 2200µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 16 (Dia.) x 31.5mm
Höhe = 31.5mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 16mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 5000h
Toleranz = ±20%

Serie FC 1800 μF - 15000 μF. Panasonic-Elektrolytkondensatoren der Serie FC, Typ A, bieten eine Lösung mit hoher Dauerhaltbarkeit und niedriger Impedanz. Diese Aluminiumkondensatoren bieten eine lange Lebensdauer von 1000 bis 5000 Stunden. AEC-Q200-zertifiziert Radialer Anschluss Niedriger ESR Kompakte Bauform Hohe Zuverlässigkeit Geringe Impedanz Hoher Brummstrom. Anwendungsbereich. Panasonic-FC-Elektrolytkondensatoren des Typs A sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet. Durch ihre hohe Zuverlässigkeit sind diese Elektrolytkondensatoren ideal für die Anwendung in Industriemessgeräten.
Weitere Informationen:
Kapazität:
2200µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
16 (Dia.) x 31.5mm
Höhe:
31.5mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
16mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
5000h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, 2200uf 35v elektrolytkondensator, becherelko, becherelko 2200uf, 1081342, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEUFC1V222, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 1,19*
€ 1,86*
1 Tag
25735
1
€ 14,99*
ab € 1,07*
€ 2,99*
1
€ 5,90*
ab € 1,18*
€ 3,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 93,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCGPR35V228M16X32
ab € 0,325*
Ähnlich
Panasonic
EEUFK1V222
ab € 1,33*
Ähnlich
Panasonic
EEUFK1V222S
ab € 1,58*
Ähnlich
Vishay
MAL213660222E3
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.