Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol HS10 Wickel Lastwiderstand 3.9Ω ±5% / 10W, Alu Gehäuse Axialanschluss, -55°C → +200°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Arcol HS10 Wickel Lastwiderstand 3.9Ω ±5% / 10W, Alu Gehäuse Axialanschluss, -55°C → +200°C
Arcol HS10 Wickel Lastwiderstand 3.9Ω ±5% / 10W, Alu Gehäuse Axialanschluss, -55°C → +200°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1073324
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS10 3R9 J
EAN/GTIN:
     5059041916158
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 10w
drahtwiderstand
Widerstand = 3.9Ω
Leistung = 10W
Serie = HS10
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Axial
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +200°C
Temperaturkoeffizient min. = -100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C
Abmessungen = 8.8 x 30 x 16.5mm
Gesamthöhe = 8.8mm

Um die gegebene maximale Nennleistung dieses Leistungswiderstands zu erreichen, wurde er für eine direkte Montage auf einem geeigneten Kühlkörper mit einer thermischen Verbindung entwickelt. Leistungs-Drahtwiderstand in Aluminiumgehäuse, 10 W – Serie HS. Leistungs-Drahtwiderstände in Aluminiumgehäuse für 10 W, gefertigt gemäß den Anforderungen von MIL 18546, IEC 115 und RoHS. Kompakte Größe für Nennleistung Wicklungskonstruktion maximiert Impulsbelastbarkeit
Weitere Informationen:
Widerstand:
3.9Ω
Leistung:
10W
Serie:
HS10
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Axial
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Temperaturkoeffizient min.:
-100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+100ppm/°C
Abmessungen:
8.8 x 30 x 16.5mm
Gesamthöhe:
8.8mm
Weitere Suchbegriffe: arcol drahtwiderstand, 1073324, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Arcol, HS103R9J, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 1,62*
€ 5,54*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,40*
€ 5,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7580926
ab € 6,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.