Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nova CCR-04 Widerstandssortiment 120, 10 KΩ → 1MΩ, 2340-teilig, Kohleschicht, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1071586
Hersteller:
     Nova
Herst.-Nr.:
     CCR-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
Widerstandszubehör
kohleschichtwiderstand
Montageart = Durchsteckmontage
Anzahl der Werte = 120
Widerstandsbereich = 10 KΩ → 1MΩ
Technologie = Kohleschicht
Serie = CCR-04
Stückzahl = 2340
Widerstandstoleranz = ±5%

Ringordner separat erhältlich. Laborsortiment, axial CCR-04. Dieses Kohlenstoff-Folienwiderstandssortiment von Nova Elektronic umfasst 1.100 Teile über eine große Spanne an Werten hinweg.
Weitere Informationen:
Montageart:
Durchsteckmontage
Anzahl der Werte:
120
Widerstandsbereich:
10 KΩ → 1MΩ
Technologie:
Kohleschicht
Serie:
CCR-04
Stückzahl:
2340
Widerstandstoleranz:
±5%
Weitere Suchbegriffe: 1071586, Passive Bauelemente, Passive Bauelement-Kits, Widerstands-Kits, Nova, CCR04, Passive Components, Passive Components Kits, Resistor Kits
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
pro Satz
Frei Haus
ab € 139,47*
€ 187,97*
Lager 108
pro Stück
Frei Haus
ab € 154,63*
€ 223,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,11*
€ 265,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,08*
€ 259,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,66*
€ 223,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,69*
€ 199,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,63*
€ 184,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nova
CCO-50
ab € 20,88*
Zubehör
Nova
CCO-70
ab € 16,07*
Zubehör
Würth Elektronik
742790
ab € 114,35*
Zubehör
Würth Elektronik
823999
ab € 143,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.