Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nova CCR-03 Widerstandssortiment 48, 0.22 → 47KΩ, 810-teilig, Metalloxid, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1071570
Hersteller:
     Nova
Herst.-Nr.:
     CCR-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
Leistungswiderstand
Widerstandszubehör
leistungswiderstand
Montageart = Durchsteckmontage
Anzahl der Werte = 48
Widerstandsbereich = 0.22 → 47KΩ
Technologie = Metalloxid
Serie = CCR-03
Stückzahl = 810
Widerstandstoleranz = ±5%

Ringordner separat erhältlich. Laborsortiment, axial CCR-03
Weitere Informationen:
Montageart:
Durchsteckmontage
Anzahl der Werte:
48
Widerstandsbereich:
0.22 → 47KΩ
Technologie:
Metalloxid
Serie:
CCR-03
Stückzahl:
810
Widerstandstoleranz:
±5%
Weitere Suchbegriffe: 1071570, Passive Bauelemente, Passive Bauelement-Kits, Widerstands-Kits, Nova, CCR03, Passive Components, Passive Components Kits, Resistor Kits
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Stück
Frei Haus
ab € 157,87*
€ 228,15*
47 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 120,41*
€ 251,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,15*
€ 271,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,26*
€ 263,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,34*
€ 227,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,45*
€ 202,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,87*
€ 187,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nova
CCO-50
ab € 20,81*
Zubehör
Nova
CCO-70
ab € 16,00*
Zubehör
Würth Elektronik
742790
ab € 114,42*
Zubehör
Würth Elektronik
823999
ab € 143,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.