Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, GA355, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 2.2nF ±10% / 250V ac, Gehäuse 2220 (5750M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-106555
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GA355QR7GF222KW01L
EAN/GTIN:
     5059043218366
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 2.2nF
Spannung = 250V ac
Gehäuse-Form = 2220 (5750M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 5.7 x 5 x 1.5mm
Länge = 5.7mm
Tiefe = 5mm
Höhe = 1.5mm
Serie = GA355
Betriebstemperatur min. = -55°C

Murata 2220 Serie GA355. Monolithischer Chip-Keramikkondensator (den Sicherheitsnormen entsprechend zertifiziert) für AC-Leitungen Nur für Aufschmelzlötung. Anwendungen:. Ideal für die Verwendung als Kondensator der Klasse X für verschiedene Schaltnetzteile geeignet
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2nF
Spannung:
250V ac
Gehäuse-Form:
2220 (5750M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
5.7 x 5 x 1.5mm
Länge:
5.7mm
Tiefe:
5mm
Höhe:
1.5mm
Serie:
GA355
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 2,2 nf 10%, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator smd, 106555, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, GA355QR7GF222KW01L, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,569* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,17*
€ 63,2723
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,57*
€ 60,1783
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,63*
€ 54,2997
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,06*
€ 50,0514
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,92*
€ 43,9348
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 33,35*
€ 39,6865
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,45*
€ 33,8555
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
BLM18HE601SN1D
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.