Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOLLOCK Spannbuchse Schaft-Ø 16mm, 24mm x 42mm, Flansch-Ø 44mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1065536
Hersteller:
     TOLLOCK
Herst.-Nr.:
     TLK110 16 X 24 mm
EAN/GTIN:
     5059045672708
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
spannbuchse tollock
klemmbuchse
Schaftdurchmesser = 16mm
Außendurchmesser = 24mm
Verriegelungsbuchsentyp = Verriegelungsbuchse
Flanschdurchmesser = 44mm
Länge = 42mm
Nenndrehmoment = 180Nm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +300°C
Serie = Tollok TLK110

Klemmbuchsen, TOLLOK TLK 110. Tollok stellt sehr ausgereifte Wellensperrklinken für die Stromerzeugung, die Prozessindustrie und allgemeine industrielle Anwendungen her. Seit mehr als 35 Jahren werden die Produkte des Unternehmens zur Befestigung rotierender Wellen, zur Handhabung der Drehmomentübertragung und zur Verhinderung von Wellenbiegung und Vibrationen eingesetzt. Diese Spannbuchsen zwischen Welle und Nabe gemäß Industriestandard bieten unbegrenzte Einstellmöglichkeiten in radialer und axialer Ausrichtung. Sie wurden zur kostengünstigen Montage von Zahnrädern, Riemenscheiben, Nocken und Kettenrädern usw. entwickelt, sofern diese nicht oft ausgebaut werden müssen. Eigenschaften und Vorteile. Wartungsfrei Einfache Installation Selbstzentrierend Mittleres hohes Drehmoment Geringe Oberflächendrücke Eingeschränkter Nabendurchmesser
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
16mm
Außendurchmesser:
24mm
Verriegelungsbuchsentyp:
Verriegelungsbuchse
Flanschdurchmesser:
44mm
Länge:
42mm
Nenndrehmoment:
180Nm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+300°C
Serie:
Tollok TLK110
Weitere Suchbegriffe: 1065536, Mechanische Kraftübertragung, Hülsen und Manschetten, Spannbuchsen, TOLLOCK, TLK11016X24mm, Mechanical Power Transmission, Bushes & Collars, Locking Bushes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.