Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Minikerze Halogenlampe 2,8 V, 35 lm, 10h, P13.5s Sockel, Ø 9.3mm x 31 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-104963
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     104963
EAN/GTIN:
     5056070940963
Suchbegriffe:
Halogenlampe P13.5S
Halogenlampe Sockel P13.5S
NV-Halogenlampe P13,5s
NV-Halogenlampe
Lampenform = Minikerze
Lampensockel = P13.5s
Oberflächen Finish = Klar
Nennspannung = 2,8 V
Lebensdauer = 10h
Länge = 31 mm
Durchmesser = 9.3mm
Lichtstärke = 35 lm

RS PRO P13.5s Halogenglühbirnen
Weitere Informationen:
Lampenform:
Minikerze
Lampensockel:
P13.5s
Oberflächen Finish:
Klar
Nennspannung:
2,8 V
Lebensdauer:
10h
Länge:
31 mm
Durchmesser:
9.3mm
Lichtstärke:
35 lm
Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampen, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Leuchtmittel P13.5s, Sockel P13,5s, rs pro meldeleuchte, kontrolllampe, 104963, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Halogenlampen, RS PRO, THA0201, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Halogen Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7962097
ab € 53,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.