| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-104092 Herst.-Nr.: 637303B03000 EAN/GTIN: 5059045924982 |
| |
|
| | |
| Zur Verwendung mit = Universelle quadratische Alu Länge = 76.1mm Breite = 76.1mm Höhe = 57.15mm Abmessungen = 76.1 x 57.15 x 76.1mm Wärmewiderstand = 1.88°C/W Farbe = Schwarz Gehäusetyp = LED Oberfläche = Schwarz eloxiert
BGA-Kühlkörper, Luxeon Flood. Kühlkörper für Luxeon Flutlicht-LED-Module. Weitere Informationen: | | Zur Verwendung mit: | Universelle quadratische Alu | Länge: | 76.1mm | Breite: | 76.1mm | Höhe: | 57.15mm | Abmessungen: | 76.1 x 57.15 x 76.1mm | Wärmewiderstand: | 1.88°C/W | Farbe: | Schwarz | Gehäusetyp: | LED | Oberfläche: | Schwarz eloxiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 104092, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, AAVID THERMALLOY, 637303B03000, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks |
| | |
| |