| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-104086 Herst.-Nr.: 766203B04000 EAN/GTIN: 5059045281269 |
| |
|
| | |
| Zur Verwendung mit = Universelle quadratische Alu Länge = 101.6mm Breite = 101.6mm Höhe = 31.75mm Abmessungen = 101.6 x 101.6 x 31.75mm Wärmewiderstand = 1.79°C/W Farbe = Schwarz Material = Aluminium Oberfläche = Schwarz eloxiert
BGA-Kühlkörper, Luxeon Ring-LED. Kühlkörper für Luxeon Ring-Lichtquellen Weitere Informationen: | | Zur Verwendung mit: | Universelle quadratische Alu | Länge: | 101.6mm | Breite: | 101.6mm | Höhe: | 31.75mm | Abmessungen: | 101.6 x 101.6 x 31.75mm | Wärmewiderstand: | 1.79°C/W | Farbe: | Schwarz | Material: | Aluminium | Oberfläche: | Schwarz eloxiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 104086, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, AAVID THERMALLOY, 766203B04000, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks |
| | |
| |