Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AAVID THERMALLOY Kühlkörper für Universelle runde Alu 23.4°C/W, Ø 28.58mm x 9.14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-103825
Hersteller:
     Aavid Thermalloy
Herst.-Nr.:
     034182
EAN/GTIN:
     5059045881834
Suchbegriffe:
Kühlkörper
aavid kühlkörper
kühlkörper
Zur Verwendung mit = Universelle runde Alu
Höhe = 9.14mm
Abmessungen = 28.58 (Dia.) x 9.14mm
Wärmewiderstand = 23.4°C/W
Durchmesser = 28.58mm
Farbe = Schwarz
Gehäusetyp = BGA

BGA-Kühlkörper, Radiallamelle. Haftende Kühlkörper für leitungslose Chipträger und Flachgehäuse. Hauptsächlich für 68-polige Bauelemente Geeignet für Hochleistungs-LED
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Universelle runde Alu
Höhe:
9.14mm
Abmessungen:
28.58 (Dia.) x 9.14mm
Wärmewiderstand:
23.4°C/W
Durchmesser:
28.58mm
Farbe:
Schwarz
Gehäusetyp:
BGA
Weitere Suchbegriffe: 103825, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, AAVID THERMALLOY, 034182, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.