Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Logikgatter, Puffer, Leitungstreiber, HC, 3 Zustände, 7.8mA, 14-Pin, SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1038171
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC125D,652
EAN/GTIN:
     5059043415369
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Logikfunktion = Puffer, Leitungstreiber
Montage-Typ = SMD
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = HC
Eingangs-Typ = Single Ended
Arbeitsspannnung max. = 6 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -7.8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 100 ns @ 2 V
Arbeitsspannnung min. = 2 V
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 7.8mA
Abmessungen = 8.75 x 4 x 1.45mm

Wechselrichter und Puffer Familie 74HC, Nexperia. Wechselrichter und Puffer von NXP aus der Produktfamilie 74HC von CMOS-Logik-ICs. Die 74HC-Familie basiert auf CMOS-Technologie mit Siliziumgatter, um ähnliche Betriebsgeschwindigkeiten zu erreichen wie die LSTTL-Familie, jedoch mit dem geringen Stromverbrauch normaler integrierter CMOS-Schaltkreise. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
Puffer, Leitungstreiber
Montage-Typ:
SMD
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
HC
Eingangs-Typ:
Single Ended
Arbeitsspannnung max.:
6 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-7.8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
100 ns @ 2 V
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
7.8mA
Abmessungen:
8.75 x 4 x 1.45mm
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, 74hc logic, 1038171, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, Nexperia, 74HC125D,652, Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 171.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 57 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 57 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 114 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 285 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 570 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 171000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.