Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

74HCT244D,652 Buffer & Line-Driver 8-Bit Puffer, Leitungstreiber 74HCT 3-State Non-Inverting 20-Pin SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
74HCT244D,652 Buffer & Line-Driver 8-Bit Puffer, Leitungstreiber 74HCT 3-State Non-Inverting 20-Pin SOIC
Artikel-Nr.:
     108EL-1038164
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HCT244D,652
EAN/GTIN:
     5059043416007
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
HCT Logic
Logikfamilie = 74HCT
Logikfunktion = Puffer, Leitungstreiber
Anzahl der Kanäle pro Chip = 8
Eingangs-Typ = Single Ended
Ausgangs-Typ = 3 Zustände
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 20
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -6mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 6mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 33ns
Abmessungen = 13 x 7.6 x 2.45mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 50pF
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74HCT
Logikfunktion:
Puffer, Leitungstreiber
Anzahl der Kanäle pro Chip:
8
Eingangs-Typ:
Single Ended
Ausgangs-Typ:
3 Zustände
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
20
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-6mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
6mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
33ns
Abmessungen:
13 x 7.6 x 2.45mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
50pF
Weitere Suchbegriffe: HCT-Logik, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, 74hct, 1038164, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, Nexperia, 74HCT244D,652, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 114.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 38 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 38 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 76 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 190 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 380 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 760 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 114000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.