Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NICHICON UHE1E470MDD1TD KONDENSATOR, 47æF, 25V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2841890
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UHE1E470MDD1TD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator 25v
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 5 mm
  • Produktpalette: UHE
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 210 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 47 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, NICHICON, UHE1E470MDD1TD, 2841890, 284-1890
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0405*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2643*
    € 0,31452
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1407*
    € 0,16743
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,111*
    € 0,13209
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0911*
    € 0,10841
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0732*
    € 0,08711
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0691*
    € 0,08223
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0621*
    € 0,0739
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0609*
    € 0,07247
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0516*
    € 0,0614
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0509*
    € 0,06057
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0405*
    € 0,0482
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    ECEA1EKA470
    ab € 0,0589*
    Ähnlich
    Panasonic
    ECA1EHG470I
    ab € 0,0457*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEU-FC1E470
    ab € 0,0774*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEU-FM1E470
    ab € 0,059*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUHD1E470
    ab € 0,123*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.