Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orbitec 6mm Krokodilklemme, Rot isoliert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Orbitec 6mm Krokodilklemme, Rot isoliert
Orbitec 6mm Krokodilklemme, Rot isoliert
Orbitec 6mm Krokodilklemme, Rot isoliert
Artikel-Nr.:
     108EL-1034953
Hersteller:
     Orbitec
Herst.-Nr.:
     63-26607A PKTS.
EAN/GTIN:
     5059045979319
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme rot
abgreifklemme
Backenöffnung = 6mm
Isoliert = Ja
Farbe = Rot

Einfache isolierte Krokodilklemmen. Längen: - ; 103-4931 103-4931 : 37 mm - ; 103-4947 103-4947 : 37 mm - ; 103-4953 103-4953 : 43 mm - ; 103-4975 103-4975 : 43 mm
Weitere Informationen:
Backenöffnung:
6mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: 1034953, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Krokodilklemmen, Orbitec, 6326607APKTS, Test & Measurement, Test Connectors, Crocodile Clips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 50 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,70*
€ 11,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,00*
€ 9,52
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,80*
€ 8,09
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,10*
€ 7,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.