Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC 25SVPF330M. CAP, ALU ELEC, 330UF, 25V, RADIAL CAN, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2982337
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     25SVPF330M.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kondensatoranschlüsse: Solder
  • Produkthöhe: 12.6 mm
  • Kondensatormontage: Surface Mount
  • Spannung (DC): 25 V
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Produktpalette: OS-CON SVPF Series
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 hours @ 105°C
  • Produktbreite: -
  • Kapazität: 330 µF
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.014 ohm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Can - SMD
  • Rippelstrom: 5 A
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, 330µf 25v smd elko, becherelko, becherelko 330µf, Aluminium-Polymer-Kondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, PANASONIC, 25SVPF330M., 2982337, 298-2337
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 0,86*
    € 2,54*
    1 Tag
    177
    € 14,99*
    ab € 0,995*
    € 3,05*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 1,51*
    € 3,12*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,12*
    € 3,7128
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,36*
    € 2,8084
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,95*
    € 2,3205
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,91*
    € 2,2729
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,89*
    € 2,2491
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.