Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starrett Stahl Lochsäge, Ø 60mm 1-Stk. / Bohrtiefe 54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Starrett Stahl Lochsäge, Ø 60mm 1-Stk. / Bohrtiefe 54mm
Starrett Stahl Lochsäge, Ø 60mm 1-Stk. / Bohrtiefe 54mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1034721
Hersteller:
     Starrett
Herst.-Nr.:
     MPH0238
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge 60mm
lochsäge
Bohrertyp = Lochsäge
Zentrierbohrer inkl. = Nein
Material/Stoff = Stahl
Schnitttiefe = 54mm
Stückzahl = 1

Mehrzweck-Lochsägen Strarrett. Eigenschaften und Vorteile. Zähne mit Karbidspitze für ausgezeichnete Schneideigenschaften Haltbar Glatte Schnitte Minimale Wärmeübertragung Für den Einsatz in elektrischen und batteriebetriebenen Werkzeugen geeignet. Informationen zu Anwendungen. Das umfassende Programm an Lochsägen von Starret enthält die idealen Werkzeuge für Klempnere, Bauwesen und Holzbauanwendungen.
Weitere Informationen:
Bohrertyp:
Lochsäge
Zentrierbohrer inkl.:
Nein
Material/Stoff:
Stahl
Schnitttiefe:
54mm
Stückzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: starrett lochsäge, 1034721, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Lochsägen & Kernlochbohrer, Starrett, MPH0238, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Hole Saws & Core Drill Bits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Starrett
DB2
ab € 38,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.