Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiyo Yuden, M, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X5R, 4.7μF ±10% / 35V dc, Gehäuse 1210 (3225M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1034181
Hersteller:
     Taiyo Yuden
Herst.-Nr.:
     GMK325BJ475KN-T
EAN/GTIN:
     5059045596462
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 4.7µF
Spannung = 35V dc
Gehäuse-Form = 1210 (3225M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X5R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 3.2 x 2.5 x 1.9mm
Länge = 3.2mm
Tiefe = 2.5mm
Höhe = 1.9mm
Serie = M
Betriebstemperatur max. = +85°C

Hochwertige mehrschichtige Keramikkondensatoren Taiyo Yuden 1210. Mehrschichtige Taiyo Yuden-Keramikkondensatoren sind eine zuverlässige Lösung, die sich für eine hohe Bauteildichte eignet. Die Verwendung von Nickel als Elektrodenmaterial und für das Beschichtungsverfahren verbessert die Wärmebeständigkeit der Kondensatoren, verhindert Migration und verbessert die Lötbarkeit. Im Vergleich zu Aluminium-Elektrolyt- oder Tantal-Kondensatoren haben diese mehrschichtigen Keramikkondensatoren eine kleine Gehäusegröße und sorgen gleichzeitig für hohe Nennspannungsoptionen. Diese Serie bietet einen niedrigen ESR und ausgezeichnete Störungsunterdrückungseigenschaften. Taiyo Yuden-MLCCs besitzen eine monolithische Optik und bieten einen höheren Isolationswiderstand und eine höhere Durchschlagsspannung, was für höhere Zuverlässigkeit sorgt. Mehrschichtige Taiyo Yuden-Keramikkondensatoren sind geeignet für den Einsatz in allgemeinen elektronischen Geräten, einschließlich Büroautomatisierung, Haushaltsgeräte und audiovisueller Geräte. Weitere Anwendungen umfassen Telekommunikationsgeräte wie z. B. PCs, Tablets, Smartphones und drahtlose Anwendungen. Sie sind außerdem geeignet, um Ableitkondensatoren in Flüssigkristallmodulen und Spannungsleitungen neben LSI, IC und Eingangs- und Ausgangswandlern mit Strom zu versorgen. Taiyo Yuden-MLCCs können für reibungslose Kondensatoranwendungen mit Schaltnetzteilen (Sekundärseite) und dem Eingang und Ausgang für DC/DC-Wandler verwendet werden. Informationen zur Produktanwendung
Weitere Informationen:
Kapazität:
4.7µF
Spannung:
35V dc
Gehäuse-Form:
1210 (3225M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X5R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
3.2 x 2.5 x 1.9mm
Länge:
3.2mm
Tiefe:
2.5mm
Höhe:
1.9mm
Serie:
M
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Tantalkondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 4,7uf, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 35v, 1034181, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Taiyo Yuden, GMK325BJ475KNT, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0915* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,46*
€ 6,4974
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,64*
€ 4,3316
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,52*
€ 4,1888
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,46*
€ 4,1174
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,18*
€ 3,7842
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,30*
€ 2,737
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.