Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1034120
Hersteller:
     Taiyo Yuden
Herst.-Nr.:
     EMK107ABJ475KA-T
EAN/GTIN:
     5059045287643
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 4.7µF
Spannung = 16V dc
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X5R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Höhe = 0.8mm
Serie = M
Betriebstemperatur max. = +85°C

Hochwertige mehrschichtige Keramikkondensatoren Taiyo Yuden 0603. Diese Serie von mehrschichtigen Keramikkondensatoren von Taiyo Yuden ist eine zuverlässige Lösung, die sich für eine hohe Bauteildichte eignet. Taiyo Yuden-MLCCs besitzen eine monolithische Optik und bieten einen höheren Isolationswiderstand und eine höhere Durchschlagsspannung, was für höhere Zuverlässigkeit sorgt. Diese Serie bietet ausgezeichnete Störungsunterdrückungseigenschaften und einen niedrigen ESR (Ersatzserienwiderstand). Die Verwendung von Nickel als Elektrodenmaterial und für das Beschichtungsverfahren verbessert die Wärmebeständigkeit der Kondensatoren, verhindert Migration und verbessert die Lötbarkeit. Im Vergleich zu Aluminium-Elektrolyt- oder Tantal-Kondensatoren haben diese mehrschichtigen Keramikkondensatoren eine kleine Gehäusegröße und sorgen gleichzeitig für hohe Nennspannungsoptionen. Informationen zur Produktanwendung. Taiyo Yuden-MLCCs sind geeignet für den Einsatz in allgemeinen elektronischen Geräten, einschließlich Büroautomatisierung, audiovisueller Geräte und Haushaltsgeräte. Weitere Anwendungen umfassen Telekommunikationsgeräte wie z. B. PCs, Tablets, Smartphones und drahtlose Anwendungen. Sie sind außerdem geeignet, um Ableitkondensatoren in Flüssigkristallmodulen und Spannungsleitungen neben LSI, IC und Eingangs- und Ausgangswandlern mit Strom zu versorgen. Taiyo Yuden-MLCCs können für reibungslose Kondensatoranwendungen mit Schaltnetzteilen (Sekundärseite) und dem Eingang und Ausgang für DC/DC-Wandler verwendet werden.
Weitere Informationen:
Kapazität:
4.7µF
Spannung:
16V dc
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X5R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Höhe:
0.8mm
Serie:
M
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Tantalkondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd keramikkondensator 16v, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 16v, 1034120, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Taiyo Yuden, EMK107ABJ475KAT, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26268
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0437*
€ 0,1947*
Lager 108
10
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,51*
€ 1,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,90*
€ 1,071
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,051* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 10,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.